MK ILLUMINATION - Organicsweet Heart,~86x92cm,36V/2D LED,bg,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-534
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546213
Hersteller Artikelnummer
MK150-534
Hersteller Typ
150-534
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-534
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.300 kg
Organicsweet Heart ~86x92cm 36V/2D LED bg 6W T-1 MK Illumination. 36V Süßes Herz beige.


