MK ILLUMINATION - Organicsweet Heart,~86x92cm,36V/2D LEDre,red,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-530
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546209
Hersteller Artikelnummer
MK150-530
Hersteller Typ
150-530
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-530
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.300 kg
Organicsweet Heart ~86x92cm 36V/2D LEDre red 6W T-1 MK Illumination. 36V Süßes Herz rot.


