MK ILLUMINATION - OrganicTree,~64x78x36cm,36V/3D LED,bg,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-507
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546186
Hersteller Artikelnummer
MK150-507
Hersteller Typ
150-507
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-507
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.700 kg
OrganicTree, ~64x78x36cm, 36V/3D LED, Warmweiß, 3W - MK ILLUMINATION


