MK ILLUMINATION - Pentor, 45x45cm, 2D, Contour Light LEDww, c.c.wh, 13W, 36V, T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK160-540
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081799301
Sonepar Artikelnummer
121162757
Hersteller Artikelnummer
MK160-540
Hersteller Typ
160-540
Hersteller Artikel Nr.:
MK160-540
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.700 kg
Unsere Kleinmotive lassen sich ganz individuell und flexibel kombinieren und harmonieren wunderbar mit der QuickFix Outdoor Produktreihe. Für die Kombination mit unseren QuickFix Indoor Produkten ist ein spezieller T-Verbinder notwendig


