MK ILLUMINATION - Penzur, ~30x30cm, 220-240V, 2D,LEDwh,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK160-062
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081797215
Sonepar Artikelnummer
120639415
Hersteller Artikelnummer
MK160-062
Hersteller Typ
160-062
Hersteller Artikel Nr.:
MK160-062
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
2.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
300 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.800 kg


