MK ILLUMINATION - QUICK FIX 2/4 Track Adapter, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK015-620
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120043106871
Sonepar Artikelnummer
120312713
Hersteller Artikelnummer
MK015-620
Hersteller Typ
015-620
Hersteller Artikel Nr.:
MK015-620
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
0.07 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg


