Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Quick Fix zu E27 Sockel, 20 cm Gummikabel sw

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Quick Fix zu E27 Sockel, 20 cm Gummikabel sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK001-138

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081796881

Sonepar Artikelnummer

120640954

Hersteller Artikelnummer

MK001-138

Hersteller Typ

001-138

Hersteller Artikel Nr.:

MK001-138

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

0.4 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.100 kg

QUICK FIX® E27 Adapter, schwarzes Gummikabel Adapter: Quick Fix zu E27 Sockel, 20 cm