MK ILLUMINATION - QUICK FIX®QF+ Adapter: QUICK FIX® an ROPE LIGHT, für 9mm Rope Lite, 50cm weißes Kabel, 220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-172
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122853948
Sonepar Artikelnummer
121313199
Hersteller Artikelnummer
MK001-172
Hersteller Typ
001-172
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-172
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.140 kg
Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün


