MK ILLUMINATION - QUICK FIX®QF3+ divider 3 mit 3 Ausgängen,schwarzes Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK003-125
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Anschlussleistung - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081796584
Sonepar Artikelnummer
120639409
Hersteller Artikelnummer
MK003-125
Hersteller Typ
003-125
Hersteller Artikel Nr.:
MK003-125
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
1800 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
0.4 m
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.270 kg


