MK ILLUMINATION - QUICK FIX®QF3+ divider 3 mit 3 Ausgängen,weißes Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK003-126
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081796614
Sonepar Artikelnummer
120639410
Hersteller Artikelnummer
MK003-126
Hersteller Typ
003-126
Hersteller Artikel Nr.:
MK003-126
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
0.4 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.270 kg


