MK ILLUMINATION - QuickFix 3+36V+ Power Supply max.90W,IP67,1 Eing. 100-240Vac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-018
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081796683
Sonepar Artikelnummer
120640957
Hersteller Artikelnummer
MK002-018
Hersteller Typ
002-018
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-018
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm
Gesamtlänge:
0.17 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.880 kg


