Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QUICKFIX 3 conn. UK 1,5m,ws Kabel AC,max 1800W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QUICKFIX  3 conn. UK 1,5m,ws Kabel AC,max 1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK003-004

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079034452

Sonepar Artikelnummer

120545883

Hersteller Artikelnummer

MK003-004

Hersteller Typ

003-004

Hersteller Artikel Nr.:

MK003-004

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.300 kg

QUICKFIX 3 conn. UK 1,5m ws Kabel AC max 1800W MK Illumination. Weißes Verbindungskabel für LED-Systeme.