MK ILLUMINATION - QuickFix 3+Extension 10m(2x 5m) sKabel, 240V, max 1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK003-109
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079033967
Sonepar Artikelnummer
120422219
Hersteller Artikelnummer
MK003-109
Hersteller Typ
003-109
Hersteller Artikel Nr.:
MK003-109
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
10 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.060 kg


