MK ILLUMINATION - QuickFix 3+mainconnector EU 1,5m, ws Kabel 240V, max 1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK003-002
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034445
Sonepar Artikelnummer
120422214
Hersteller Artikelnummer
MK003-002
Hersteller Typ
003-002
Hersteller Artikel Nr.:
MK003-002
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
1.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.280 kg


