MK ILLUMINATION - QuickFix 3 pole/bracket supply Kabel,open end 5m,sw Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK003-123
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081794368
Sonepar Artikelnummer
120545886
Hersteller Artikelnummer
MK003-123
Hersteller Typ
003-123
Hersteller Artikel Nr.:
MK003-123
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
0.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.540 kg


