MK ILLUMINATION - QuickFix 3+T-divider m. 2 Ausg. ws Kabel 240V, max 1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK003-122
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Anschlussleistung - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034483
Sonepar Artikelnummer
120422223
Hersteller Artikelnummer
MK003-122
Hersteller Typ
003-122
Hersteller Artikel Nr.:
MK003-122
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
1800 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
200 mm
Gesamtlänge:
0.4 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.220 kg


