MK ILLUMINATION - QuickFix 36V Classic Tree 1,8m 800 LED ww,20 Seg. v.029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-942
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 14.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640996
Hersteller Artikelnummer
MK290-942
Hersteller Typ
290-942
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-942
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
14.000 kg
Klassischer Baum QuickFix 36V 1,8m 800 LED warmweiß, 20 Segmente


