MK ILLUMINATION - QuickFix 36V Classic Tree 2,1m 1200 LED ww,30 Seg. v.029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-943
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640997
Hersteller Artikelnummer
MK290-943
Hersteller Typ
290-943
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-943
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
22.000 kg
Klassischer Baum QuickFix 36V 2,1m 1200 LED warmweiß, 30 Segmente


