MK ILLUMINATION - QuickFix 36V Classic Tree 2,4m 1600 LED ww,40 Seg. v.029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-944
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 27.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640998
Hersteller Artikelnummer
MK290-944
Hersteller Typ
290-944
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-944
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
27.000 kg
Klassischer Baum QuickFix 36V 2,4m 1600 LED warmweiß, 40 Segmente


