MK ILLUMINATION - QuickFix 36V Modern Tree 1,8m 680 LED ww,17 Seg. v.029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-946
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640999
Hersteller Artikelnummer
MK290-946
Hersteller Typ
290-946
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-946
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
15.000 kg
Moderner Baum QuickFix 36V 1,8m 680 LED warmweiß, 17 Segmente


