MK ILLUMINATION - QuickFix 36V Modern Tree 2,1m 1000 LED ww,25 Seg. v.029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-947
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120641000
Hersteller Artikelnummer
MK290-947
Hersteller Typ
290-947
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-947
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
21.000 kg
Moderner Baum QuickFix 36V 2,1m 1000 LED warmweiß, 25 Segmente


