MK ILLUMINATION - QuickFix 36V Modern Tree 2,4m 1280 LED ww,32 Seg. v.029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-948
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 24.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120641001
Hersteller Artikelnummer
MK290-948
Hersteller Typ
290-948
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-948
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
24.000 kg
Moderner Baum QuickFix 36V 2,4m 1280 LED warmweiß, 32 Segmente


