MK ILLUMINATION - QUICKFIX conn.CH 1,5m,tr. PVC Kabel m Gleichr,max 480W,AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK007-016
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Anschlussleistung - 480 W
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079031710
Sonepar Artikelnummer
120545892
Hersteller Artikelnummer
MK007-016
Hersteller Typ
007-016
Hersteller Artikel Nr.:
MK007-016
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
480 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
1.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.260 kg


