Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QUICKFIX conn.EU,ws PVC Kabel 1,5m,AC,max. 1500W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QUICKFIX  conn.EU,ws PVC Kabel 1,5m,AC,max. 1500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK007-002

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Anschlussleistung - 1500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079030690

Sonepar Artikelnummer

120545890

Hersteller Artikelnummer

MK007-002

Hersteller Typ

007-002

Hersteller Artikel Nr.:

MK007-002

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

1500 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

1.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

Die eleganten, transparenten PVC QUICK FIX Indoor 230 V Lichterketten sind die sichersten am Markt. Alle LEDs sind mittels Epoxydharz in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt. Somit können die Kabel nicht mehr aus der Fassung gezogen werden, wodurch ein dauerhaft perfekter Kontakt garantiert werden kann. Diese Bauweise in Verbindung mit dem Sicherheitsdrehverschluss gewährleistet eine schnelle, leichte und sichere Montage. Alle QUICK FIX Indoor Lichterketten 230 V sind ausschließlich untereinander koppelbar und eignen sich hervorragend für Christbäume, Girlanden, Kränze und alle Lichtideen für den Innenbereic