MK ILLUMINATION - QuickFix DC Netzeil, 18W/500 LED IP67, 230V AC 3x36V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-009
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034544
Sonepar Artikelnummer
120422196
Hersteller Artikelnummer
MK002-009
Hersteller Typ
002-009
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-009
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Gesamtlänge:
0.16 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.300 kg


