Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFix divider 11 +11 Ausgängen transp. Kabel, 36V

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFix divider 11 +11 Ausgängen transp. Kabel, 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK002-130

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Nennspannung - 36 V

  • Anschlussleistung - 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031406

Sonepar Artikelnummer

120422212

Hersteller Artikelnummer

MK002-130

Hersteller Typ

002-130

Hersteller Artikel Nr.:

MK002-130

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

200 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

200 mm

Gesamtlänge:

1.4 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.820 kg

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten Quick-Fix®-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das Quick-Fix® der Schutzart IP44. Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das Quick-Fix®-Kabel ist in den Farben weiss und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.