MK ILLUMINATION - QUICKFIX Divider 2,T-divider,transp. PVC Kabel max.1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK007-122
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Anschlussleistung - 1500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032953
Sonepar Artikelnummer
120545899
Hersteller Artikelnummer
MK007-122
Hersteller Typ
007-122
Hersteller Artikel Nr.:
MK007-122
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
1500 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
200 mm
Gesamtlänge:
0.4 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.160 kg


