Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFix divider 3 +3 Ausgängen transp. Kabel, 36V

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFix divider 3 +3 Ausgängen transp. Kabel, 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK002-126

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Nennspannung - 36 V

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031376

Sonepar Artikelnummer

120422211

Hersteller Artikelnummer

MK002-126

Hersteller Typ

002-126

Hersteller Artikel Nr.:

MK002-126

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Nennspannung:

36 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

0.4 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.220 kg

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten Quick-Fix®-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das Quick-Fix® der Schutzart IP44. Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das Quick-Fix®-Kabel ist in den Farben weiss und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.