MK ILLUMINATION - QuickFix mainconnector EU1,5m,sw. Kabel m.Gleichr.max 480W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK007-011
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032625
Sonepar Artikelnummer
120422225
Hersteller Artikelnummer
MK007-011
Hersteller Typ
007-011
Hersteller Artikel Nr.:
MK007-011
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
1.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.300 kg


