MK ILLUMINATION - QuickFix Power Supply, 200 IP67, 240Vac ,1xsec 36V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-013
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049838691
Sonepar Artikelnummer
120422200
Hersteller Artikelnummer
MK002-013
Hersteller Typ
002-013
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-013
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Gesamtlänge:
0.19 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.220 kg


