MK ILLUMINATION - QuickFix Power Supply, 35 IP67, 240Vac , 1xsec 36V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-010
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049839490
Sonepar Artikelnummer
120422197
Hersteller Artikelnummer
MK002-010
Hersteller Typ
002-010
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-010
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Gesamtlänge:
0.17 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.680 kg


