Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFix QF 36V Tree 1,8m 600 ww 1,45x1,8m,36V/+

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFix QF 36V Tree 1,8m 600  ww 1,45x1,8m,36V/+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-092

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 18.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079034155

Sonepar Artikelnummer

120546440

Hersteller Artikelnummer

MK290-092

Hersteller Typ

290-092

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-092

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

18.000 kg

QuickFix QF 36V Tree 1,8m 600 ww 1,45x1,8m 36V+ MK Illumination. Kleiner LED-Baum 36V.