Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFix QF 36V Tree 2,4m 960 ww 1,65x2,40m,36V/+

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFix QF 36V Tree 2,4m 960  ww 1,65x2,40m,36V/+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-094

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 29.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079034148

Sonepar Artikelnummer

120546442

Hersteller Artikelnummer

MK290-094

Hersteller Typ

290-094

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-094

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

29.000 kg

QuickFix QF 36V Tree 2,4m 960 ww 1,65x2,40m 36V+ MK Illumination. Großer LED-Baum 36V.