Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF Adap RopeLight on QUICKFIX 7cm,transp,AC

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF Adap RopeLight on QUICKFIX 7cm,transp,AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK001-143

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079032489

Sonepar Artikelnummer

120545866

Hersteller Artikelnummer

MK001-143

Hersteller Typ

001-143

Hersteller Artikel Nr.:

MK001-143

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.080 kg

Durch ein doppelt isoliertes Kabel aus Vollgummi sind unsere Outdoor-Produkte besonders robust, widerstandsfähig und zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Jede einzelne LED-Diode ist fest mit einer schützenden Polycarbonatkappe verklebt. Dies garantiert den sicheren Schutz vor Spritzwasser und Nässe - nichts kann sich lösen und den Stromfluss unterbrechen. Das patentierte und qualitätsgeprüfte Quick-Fix-System entspricht der Schutzklasse IP44 und ermöglicht das problemlose Erweitern und Aneinanderkoppeln von kompatiblen 230 Volt-Produkten. Besonders geeignet für Bäume, Fassaden und Gebäude.