MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF conn. CH 1,5m,ws Kabel m. Gleichr,max 480W,AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-016
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079031734
Sonepar Artikelnummer
120545861
Hersteller Artikelnummer
MK001-016
Hersteller Typ
001-016
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-016
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
480 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
480 mm
Gesamtlänge:
1.5 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.300 kg


