Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF conn. UK 1,5m,sw Kabel AC,max 1800W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF conn. UK 1,5m,sw Kabel AC,max 1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK001-003

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Anschlussleistung - 1800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031826

Sonepar Artikelnummer

120545854

Hersteller Artikelnummer

MK001-003

Hersteller Typ

001-003

Hersteller Artikel Nr.:

MK001-003

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Mit Leuchtmittel:

Nein

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

1800 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Lichtpunkte:

0

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

1.5 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.280 kg

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün