MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF conn. UK 1,5m,sw Kabel m Gleichr,max 480W,AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-013
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Anschlussleistung - 480 W
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079031857
Sonepar Artikelnummer
120545858
Hersteller Artikelnummer
MK001-013
Hersteller Typ
001-013
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-013
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
480 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
1.5 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.380 kg


