MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF divider 11 mit 11 Ausgängen sw Kabel,36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-129
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034520
Sonepar Artikelnummer
120545876
Hersteller Artikelnummer
MK002-129
Hersteller Typ
002-129
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-129
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
1.4 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.880 kg


