MK ILLUMINATION - QUICKFIX QF Ext. Kabel,0,5m ws Kabel,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-102
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Anschlussleistung - 1800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081794108
Sonepar Artikelnummer
120545865
Hersteller Artikelnummer
MK001-102
Hersteller Typ
001-102
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-102
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
1800 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
0.5 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg


