Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFix RopeLightExtens. to QUICKFIX 50cm sKabel

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFix RopeLightExtens. to QUICKFIX 50cm sKabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK001-144

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079030713

Sonepar Artikelnummer

120422193

Hersteller Artikelnummer

MK001-144

Hersteller Typ

001-144

Hersteller Artikel Nr.:

MK001-144

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.140 kg

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün