MK ILLUMINATION - QuickFix Trafo,200WA/5500LED IP67 230V AC 3xsec 36V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-014
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 36 V
Anschlussleistung - 200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034551
Sonepar Artikelnummer
120422201
Hersteller Artikelnummer
MK002-014
Hersteller Typ
002-014
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-014
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
200 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Gesamtlänge:
0.17 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
4.920 kg


