MK ILLUMINATION - QuickFix Trafo,400WA/11000LED IP67 230V AC 2xsec 36V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-016
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 36 V
Anschlussleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034568
Sonepar Artikelnummer
120422203
Hersteller Artikelnummer
MK002-016
Hersteller Typ
002-016
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-016
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
800 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Lichtpunkte:
0
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
153 mm
Höhe/Tiefe:
188 mm
Gesamtlänge:
0.24 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
17.800 kg


