MK ILLUMINATION - QuickFixLED Box 5, Verteilerdose mit 5 Ausg. max.1800W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-034
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079031000
Sonepar Artikelnummer
120422173
Hersteller Artikelnummer
MK001-034
Hersteller Typ
001-034
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-034
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
0.9 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.540 kg


