Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFixmainconnector EU1,5m,sKabel + Gleichr., 480W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFixmainconnector EU1,5m,sKabel + Gleichr., 480W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK001-011

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120079030515

Sonepar Artikelnummer

120422167

Hersteller Artikelnummer

MK001-011

Hersteller Typ

001-011

Hersteller Artikel Nr.:

MK001-011

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

1.5 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.360 kg

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten Quick-Fix®-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das Quick-Fix® der Schutzart IP44. Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das Quick-Fix®-Kabel ist in den Farben weiss und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.Montage: 230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.