MK ILLUMINATION - QuickFixmainconnector EU1,5m,ws Kabel + Gleichr., 480W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-012
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120079035022
Sonepar Artikelnummer
120422168
Hersteller Artikelnummer
MK001-012
Hersteller Typ
001-012
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-012
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
1.5 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.360 kg


