Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - QuickFix® 36V Slim Line tree,2,1m LED ww

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - QuickFix® 36V Slim Line tree,2,1m   LED ww

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-956

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120639413

Hersteller Artikelnummer

MK290-956

Hersteller Typ

290-956

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-956

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

25.000 kg

Dekorationsleuchte Slim Line 2,1m Baum warmweiß LED 36V, mittlere Höhe