MK ILLUMINATION - Rope Licht 30/36V QF+,16mD 13mm, 10RGB LED/Schn. 0,33m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK245-038
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 1.5 W
Lampenspannung - 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081798533
Sonepar Artikelnummer
120640977
Hersteller Artikelnummer
MK245-038
Hersteller Typ
245-038
Hersteller Artikel Nr.:
MK245-038
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
1.5 W
Lampenspannung:
36 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
RGB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Durchmesser:
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
330 mm
Gesamtlänge:
15 m
Kleinster Biegeradius:
80 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
3.230 kg


