Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - RopeLight 30/36V QF,20m, amber D=13 mm,10x0,33m,30W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - RopeLight 30/36V QF,20m, amber D=13 mm,10x0,33m,30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK245-035

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 1.5 W

  • Lampenspannung - 36 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795112

Sonepar Artikelnummer

120546433

Hersteller Artikelnummer

MK245-035

Hersteller Typ

245-035

Hersteller Artikel Nr.:

MK245-035

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

1.5 W

Lampenspannung:

36 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

amber (Bernstein)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Geeignet für Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

13 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

330 mm

Gesamtlänge:

20 m

Kleinster Biegeradius:

80 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

4.320 kg

Der Rope Light 30 besteht aus aneinander gereihten, in einem biegsamen PVC-Schlauch eingegossenen LED-Lichtpunkten in verschiedenen Farben. Dieser Lichterschlauch ist in einer Länge von 20 Metern erhältlich. Pro 0,33-Meter-Segment strahlen 10 patentierte LEDs. Mit Hilfe des patentierten QuickFix Systems können mehrere Lichterschläuche problemlos aneinander gekoppelt werden. Die LEDs sind in verschiedenen Farben erhältlich.