MK ILLUMINATION - RopeLight 30/36V QF,20m, violett D=13 mm,10x0,33m,30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK245-037
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 1.5 W
Lampenspannung - 36 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079034094
Sonepar Artikelnummer
120546435
Hersteller Artikelnummer
MK245-037
Hersteller Typ
245-037
Hersteller Artikel Nr.:
MK245-037
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
1.5 W
Lampenspannung:
36 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Durchmesser:
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
330 mm
Gesamtlänge:
20 m
Kleinster Biegeradius:
80 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
4.200 kg


