MK ILLUMINATION - RopeLight 36V Ext to QUICKFIX QF 50cm transp. PVC Kabel,AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-145
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032854
Sonepar Artikelnummer
120545879
Hersteller Artikelnummer
MK002-145
Hersteller Typ
002-145
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-145
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg
Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün


